曜日別特売
MHS0095L006B 高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油) 三菱マテリアル 43852814

高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)3
ドリル径(Φmm)0.95
0.95
2
2.1
2.2
2.3
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.45
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.95
2.4
2.45
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.95
全長(mm)60.2
溝長(mm)10
10
13
19
17.3
27.3
14.1
22.1
32.1
13.9
22
32
13.7
21.8
9.9
12.9
18.9
9.7
12.7
18.7
9.6
12.6
18.6
10.4
14.5
23.5
10.3
14.3
23.3
11.2
16.2
23.2
11.1
16.1
23.1
10.9
15.9
22.9
10.7
15.8
22.8
12.5
17.6
27.6
12.4
17.5
27.5
17.4
27.4
12.3
31.8
13.5
21.6
31.6
14.4
21.5
36.5
16.3
38.3
38.1
23
38
16.7
37.8
16.6
22.7
37.7
16.5
22.6
37.6
内容量1本注文コード43852814品番MHS0095L006B
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ドリル径(Φmm)0.95溝長(mm)10全長(mm)60.2シャンク径(Φmm)3仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)トラスコ品番159-4776材質極超微粒子超硬(UWC)質量(g)10表面処理ミラクルコーティング(VP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする