曜日別特売
- 超硬付刃バイト P10 三和製作所(三和バイト) 43856533

超硬付刃バイト P10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)25全長(mm)160JIS規格33形注文コード43856533品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
JIS規格33形材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬幅(mm)25高さ(mm)25全長(mm)160トラスコ品番158-5384質量(g)766
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする