- 超硬付刃バイト P10 三和製作所(三和バイト) 43856549

超硬付刃バイト P10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)10全長(mm)80JIS規格34形注文コード43856549品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
JIS規格34形材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬幅(mm)10高さ(mm)10全長(mm)80トラスコ品番158-6887質量(g)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする