304-1.2-N-20C SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所 43857294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)20
20
13
14
15
16
17
18
19
1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
30
線径d(Φmm)1.2
使用荷重(kN)0.03
内容量1本注文コード43857294品番304-1.2-N-20C
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。

長さ(m)20線径d(Φmm)1.2使用荷重(kN)0.03材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げトラスコ品番159-8311質量(g)0.52破断荷重(kN)0.06チェーン線径(Φmm)1.2内長P(mm)7.7内幅W(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43858168
2024-08-26
用途: サーキュレーターの天井吊
株式会社東郷

サーキュレーター付属のチェーンが短い為に購入しました。早速使用しましたが強度の遜色なく使用出来ました。ありがとうございました。

対象商品 : 43858274
2022-07-11
用途: サーキュレーターを吊るすため
教育・研究機関

サーキュレーター付属のチェーンが短かったため、同じ大きさのチェーンを購入しました。溶接していないので、耐荷重は溶接有りのもの(0.2kN≒20kg重)より低い(0.03N≒3kg重)ですが、長さの調節が簡単なので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする