大阪魂
カットボルトウィット(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
W5/8
W1/2
W5/8
W7/8
長さ(mm)
480
255
285
300
315
330
450
180
195
210
225
240
270
345
360
420
140
150
80
85
90
山数
11
12
11
9
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43858254
品番
5/8×480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別
-
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
長さ(mm)
480
山数
11
寸法S(mm)
26
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
寸法K(mm)
11
ねじ山種類
ウィット