曜日別特売
304-1.2-V-12C SUS304 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所 43858405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 ステンレスビクターチェーン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)12
12
10
11
13
14
15
16
17
18
19
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
3
4
5
6
7
8
9
30
線径d(Φmm)1.2
使用荷重(kN)0.08
内容量1本注文コード43858405品番304-1.2-V-12C
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。

長さ(m)12線径d(Φmm)1.2使用荷重(kN)0.08トラスコ品番159-6727質量(g)0.36チェーン線径(Φmm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43858798
2023-07-05
用途: ストッパーピンの紛失防止
有限会社上村舶用

ストッパピンを外した時に紛失しないように購入致しました。見た目がしっかりしていて、お気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする