曜日別特売
3/8×300 カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 43858534

カットボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(2個)
ねじの呼びW3/8
長さ(mm)300
300
225
195
240
255
270
285
165
20
45
60
65
70
80
85
32
38
50
55
100
115
125
25
75
山数16
内容量1箱(2個)注文コード43858534品番3/8×300
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別-ねじの呼びW3/8材質長さ(mm)300山数16寸法S(mm)17表面処理ユニクロ頭部形状六角寸法K(mm)6ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3038:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする