曜日別特売
304-1.6-V-11C SUS304 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所 43858703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 ステンレスビクターチェーン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)11
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
3
4
5
6
7
8
9
30
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.15
内容量1本注文コード43858703品番304-1.6-V-11C
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。

長さ(m)11線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.15トラスコ品番157-4742質量(g)0.594チェーン線径(Φmm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43858798
2023-07-05
用途: ストッパーピンの紛失防止
有限会社上村舶用

ストッパピンを外した時に紛失しないように購入致しました。見た目がしっかりしていて、お気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする