※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
SUS304 ステンレスビクターチェーン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(m)
15
15
15
10
11
12
13
14
16
17
18
19
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
3
4
5
6
7
8
9
30
線径d(Φmm)
1.6
1.2
2.6
1.6
3.2
2
使用荷重(kN)
0.15
0.08
0.34
0.15
0.74
0.23
全146種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43858746
品番
304-1.6-V-15C
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥10,549
販売価格(税別)
¥
9,590
バスケットに入れる
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
長さ(m)
15
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.15
トラスコ品番
159-6753
質量(g)
0.81
チェーン線径(Φmm)
1.6