※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
SUS304 ステンレスビクターチェーン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
16
16
16
10
11
12
13
14
15
17
18
19
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
3
4
5
6
7
8
9
30
線径d(Φmm)
1.6
1.2
2.6
1.6
3.2
2
使用荷重(kN)
0.15
0.08
0.34
0.15
0.74
0.23
全146種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43858755
品番
304-1.6-V-16C
参考基準価格(税別)
¥12,960
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
長さ(m)
16
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.15
トラスコ品番
157-7884
質量(g)
0.864
チェーン線径(Φmm)
1.6