大阪魂
カットボルトウィット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
W5/8
W1/2
W3/4
W5/8
W7/8
長さ(mm)
195
195
195
240
255
270
285
300
315
330
345
360
375
390
480
165
180
210
225
420
140
150
100
115
125
80
85
90
山数
11
12
10
11
9
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43858945
品番
5/8×195
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
長さ(mm)
195
山数
11
寸法S(mm)
26
表面処理
生地
頭部形状
六角
寸法K(mm)
11
ねじ山種類
ウィット