曜日別特売
304-1.6-M-6C SUS304 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所 43860277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 ステンレスマンテルチェーン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)6
6
11
12
13
14
10
15
16
17
18
19
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2
3
4
5
7
8
9
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.18
内容量1本注文コード43860277品番304-1.6-M-6C
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。

長さ(m)6線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.18材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番157-9443質量(g)348参考使用荷重(kN)0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43860189
2021-12-04
用途: 犬の首環(チョークチェーンカラー)作成
Earthly Company

犬の訓練のためにとても良い首輪(チョークチェーンカラー)をつくることができ、大変満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする