大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(140個)
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(90個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M12
M12
M24
長さ(mm)
35
100
110
120
130
140
150
20
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
90
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(140個)
注文コード
43860765
品番
M12×35
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.5
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目