大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(90個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M12
M12
M24
長さ(mm)
200
100
110
120
130
140
150
20
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
90
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43861237
品番
M12×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
200
ねじピッチ
1.5
表面処理
クローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目