大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(90個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M12
M12
M24
長さ(mm)
75
100
110
120
130
140
150
20
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
90
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43861571
品番
M12×75
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1.5
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目