曜日別特売
316-1.2-V-24C SUS316 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所 43863059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316 ステンレスビクターチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)24
24
22
23
25
26
27
28
29
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
20
21
線径d(Φmm)1.2
使用荷重(kN)0.08
内容量1本注文コード43863059品番316-1.2-V-24C
参考基準価格(税別)¥24,480販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。

長さ(m)24線径d(Φmm)1.2使用荷重(kN)0.08トラスコ品番159-8324質量(g)0.72チェーン線径(Φmm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする