大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(200個)
1箱(105個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(45個)
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(35個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(55個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
長さ(mm)
200
200
200
190
100
110
120
130
140
150
20
50
55
60
65
70
75
80
90
45
85
25
30
160
170
180
35
40
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
15
全89種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
43863967
品番
M16×200
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
200
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
24
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約27.7
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。