曜日別特売
M16×60 鋼強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43864012

鋼強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)60
60
140
150
55
65
100
110
120
130
20
50
70
75
80
90
45
85
25
30
160
170
180
190
200
35
40
ねじピッチ1.5
内容量1箱(50個)注文コード43864012品番M16×60
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの呼びM16材質長さ(mm)60ねじピッチ1.5寸法S(mm)24表面処理3価ホワイト寸法e(mm)約27.7寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)10ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1668:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする