AL-3.5-14C-G アルミカラーチェーン 水本機械製作所 43865746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミカラーチェーン

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
長さ(m)14
14
15
16
4
10
11
12
13
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
5
6
7
8
9
線径d(Φmm)3.5
ゴールド
使用荷重(kN)0.39
内容量1本注文コード43865746品番AL-3.5-14C-G
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
長さ(m)14線径d(Φmm)3.5使用荷重(kN)0.39トラスコ品番160-0603ゴールド材質アルミ軽合金質量(g)0.938破断荷重(kN)0.78チェーン線径(Φmm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43875047
2022-05-18
用途: 駐車場のチェーン

おおむね期待通りだが、色合いが写真で見るより濃かった。

対象商品 : 43878136
2020-08-14
用途: 玄関ポール部分
その他業種

これまではプラスチックの製品を使用していましたが、寒冷地のため劣化が早く、雪の上から人が軽く踏んだだけでも割れることがあったので、金属製にしました。
スチールより軽く扱いやすくて助かります。また色付きなので目立つのもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする