大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(90個)
1箱(90個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(110個)
長さ(mm)
40
40
45
50
55
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
43871301
品番
M12×40
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
19
表面処理
クローム
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル細目