大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(45個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
M14
M18
M5
M6
長さ(mm)
60
100
150
50
55
60
65
70
75
80
90
25
30
35
40
45
ねじピッチ
1
2
2.5
0.8
1
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43874214
品番
M6×60
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法S(mm)
10
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約11.5
寸法Z(mm)
約1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目