大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(45個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(15個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M5
M6
M8
長さ(mm)
35
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
150
110
120
25
30
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
0.8
1
1.25
全76種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43877285
品番
M10×35
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
17
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目