大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(45個)
1箱(60個)
1箱(10個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
30
30
20
35
40
45
50
55
25
100
60
65
70
75
80
85
90
110
120
130
140
150
160
95
10
12
15
8
16
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
3
0.8
1
1.25
全177種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43880864
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
色
黒
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目