曜日別特売
A-2684 ステンレス 首ふりフック 水本機械製作所 43881724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2684 ステンレス 首ふりフック 水本機械製作所 43881724
A-2684 ステンレス 首ふりフック 水本機械製作所 43881724

ステンレス 首ふりフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番137-2030
内容量1個注文コード43881724品番A-2684
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フックが180°回転します。
使用しない時は倒すと邪魔になりません。
プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。

用途現場設備のケーブル収納に材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番137-2030質量(g)211寸法L1(mm)100寸法S(mm)70寸法D1(mm)2寸法D2(mm)6寸法L2(mm)75寸法L3(mm)80寸法d1(mm)14寸法d2(mm)7寸法d3(mm)7寸法W1(mm)80寸法W2(mm)50使用荷重(kN)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする