曜日別特売
1.2HA-B-20C ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所 43882169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスチューブ保護チェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)20
20
28
29
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
21
22
23
24
25
26
27
2
3
線径d(Φmm)1.2
使用荷重(kN)0.1
0.1
0.15
0.2
0.78
0.79
0.8
0.81
0.82
0.68
0.69
0.7
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.59
0.6
0.29
0.98
1.67
2.45
3.43
5.88
内容量1本注文コード43882169品番1.2HA-B-20C
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
長さ(m)20線径d(Φmm)1.2使用荷重(kN)0.1材質チェーン:ステンレスSUS304/チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)トラスコ品番158-4265仕様最長製作可能寸法(m):200、樹脂片肉厚(mm):0.6質量(g)520タイプ一般用レギュラーチェーンチェーン線径(Φmm)1.2参考使用荷重(kN)0.1材質(チューブ)PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)内長P(mm)7.7内幅W(mm)3材質(チェーン)ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする