大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M18
M14
M18
M20
M22
M24
M27
M30
長さ(mm)
180
180
180
160
190
200
170
230
240
250
100
105
115
120
125
130
140
150
210
220
260
270
280
290
300
50
110
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ
2.5
2
2.5
3
3.5
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43882657
品番
M18×180
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
長さ(mm)
180
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
27
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約31.2
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
12
寸法ds(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。