大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M27
M14
M18
M20
M22
M24
M27
M30
長さ(mm)
170
170
170
160
180
190
200
230
240
250
100
105
115
120
125
130
140
150
210
220
260
270
280
290
300
50
110
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ
3
2
2.5
3
3.5
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43882921
品番
M27×170
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄
長さ(mm)
170
ねじピッチ
3
寸法S(mm)
41
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約47.3
寸法Z(mm)
約3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
17
寸法ds(mm)
27
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。