大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
ねじの呼び
M27
M14
M18
M20
M22
M24
M27
M30
長さ(mm)
130
130
130
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
100
105
110
115
120
125
140
150
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ
3
2
2.5
3
3.5
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43885371
品番
M27×130
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじピッチ
3
寸法S(mm)
41
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約47.3
寸法Z(mm)
約3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
17
寸法ds(mm)
27
ねじ山種類
メートル並目