大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(45個)
1箱(60個)
1箱(10個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M5
M6
M8
長さ(mm)
85
85
85
100
90
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
110
120
140
150
130
160
95
15
8
10
12
16
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
3
0.8
1
1.25
全168種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43890725
品番
M12×85
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
85
ねじピッチ
1.75
寸法S(mm)
19
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目