M14×130 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 43893333

鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(70個)
ねじの呼びM14
長さ(mm)130
130
140
150
100
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
110
120
160
95
10
12
15
16
ねじピッチ2
内容量1箱(70個)注文コード43893333品番M14×130
販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
ねじの呼びM14材質長さ(mm)130ねじピッチ2寸法S(mm)22表面処理ダクロ寸法e(mm)約25.4寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)9寸法ds(mm)4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1103:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする