大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(80個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(60個)
1箱(10個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
65
65
65
60
70
90
100
20
25
30
35
40
45
50
55
75
80
85
110
120
130
140
150
160
95
10
12
15
16
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全159種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43895731
品番
M14×65
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
65
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
22
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
寸法ds(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目