※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M18
M14
M18
M20
M24
M27
M30
長さ(mm)
200
200
200
190
160
170
180
220
230
240
250
100
150
105
110
120
140
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ
2.5
2
2.5
3
3.5
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43899572
品番
M18×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M18
材質
鉄
長さ(mm)
200
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
27
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約31.2
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
12
寸法ds(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目