※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M20
M14
M18
M20
M24
M27
M30
長さ(mm)
220
220
220
230
240
250
180
190
160
170
100
150
105
110
120
140
200
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ
2.5
2
2.5
3
3.5
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43899597
品番
M20×220
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
220
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
30
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約34.6
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
寸法ds(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目