M24×160 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 43899773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24×160 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 43899773
M24×160 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 43899773

鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM24
長さ(mm)160
160
180
190
220
230
240
250
170
200
100
150
105
110
120
140
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ3
内容量1個注文コード43899773品番M24×160
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ねじの呼びM24材質長さ(mm)160ねじピッチ3寸法S(mm)36表面処理ユニクロ寸法e(mm)約41.6寸法Z(mm)約3頭部形状六角寸法K(mm)15寸法ds(mm)24ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4163:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする