※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M27
M14
M18
M20
M24
M27
M30
長さ(mm)
100
100
100
180
190
220
230
240
250
160
170
150
105
110
120
140
200
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ
3
2
2.5
3
3.5
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43899922
品番
M27×100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
3
寸法S(mm)
41
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約47.3
寸法Z(mm)
約3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
17
寸法ds(mm)
27
ねじ山種類
メートル並目