曜日別特売
M30×80 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 43900473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30×80 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 43900473
M30×80 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂 43900473

鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM30
長さ(mm)80
80
180
190
220
230
240
250
160
170
100
150
105
110
120
140
200
60
65
70
75
85
90
95
ねじピッチ3.5
内容量1個注文コード43900473品番M30×80
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ねじの呼びM30材質長さ(mm)80ねじピッチ3.5寸法S(mm)46表面処理ユニクロ寸法e(mm)約53.1寸法Z(mm)約3.5頭部形状六角寸法K(mm)19寸法ds(mm)30ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4163:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする