曜日別特売
3.5HALC-P-22C チューブ保護アルミカラーチェーン 水本機械製作所 43902803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブ保護アルミカラーチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)22
22
16
17
18
19
1
20
21
23
24
25
26
27
28
29
2
3
4
10
11
12
13
14
15
5
6
7
8
9
線径d(Φmm)3.5
ピンク
使用荷重(kN)0.39
内容量1本注文コード43902803品番3.5HALC-P-22C
参考基準価格(税別)¥83,600販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
長さ(m)22線径d(Φmm)3.5使用荷重(kN)0.39材質アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)トラスコ品番159-5188ピンク質量(g)1.474破断荷重(kN)0.78チェーン線径(Φmm)3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする