※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
チューブ保護アルミカラーチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
29
29
29
16
17
18
19
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
3
4
10
11
12
13
14
15
5
6
7
8
9
線径d(Φmm)
3.5
3.5
3
4
5
6
色
ピンク
ピンク
ブルー
ブラック
ブラウン
ゴールド
グリーン
レッド
シルバー
レモンイエロー
使用荷重(kN)
0.39
0.39
0.25
0.59
1.37
1.76
全1350種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43902873
品番
3.5HALC-P-29C
参考基準価格(税別)
¥110,200
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
長さ(m)
29
線径d(Φmm)
3.5
使用荷重(kN)
0.39
材質
アルミ軽合金/アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)
トラスコ品番
158-4137
色
ピンク
質量(g)
1.943
破断荷重(kN)
0.78
チェーン線径(Φmm)
3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。