曜日別特売
3.5HALC-P-2C チューブ保護アルミカラーチェーン 水本機械製作所 43902889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブ保護アルミカラーチェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)2
2
16
17
18
19
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
4
10
11
12
13
14
15
5
6
7
8
9
線径d(Φmm)3.5
ピンク
使用荷重(kN)0.39
内容量1本注文コード43902889品番3.5HALC-P-2C
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
長さ(m)2線径d(Φmm)3.5使用荷重(kN)0.39材質アルミ軽合金、表面処理:アルマイト加工、チューブ:PVC樹脂(ポリ塩化ビニルコンパウンド)トラスコ品番159-0409質量(kg)0.134ピンク破断荷重(kN)0.78チェーン線径(Φmm)3.5内長P(mm)27.5内幅W(mm)6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする