大阪魂
鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/クローム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M20
M12
M16
M20
長さ(mm)
180
170
180
200
240
250
220
230
160
ねじピッチ
2.5
1.75
2
2.5
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43908444
品番
M20×180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
180
ねじピッチ
2.5
寸法r(mm)
(最小)0.8
寸法S(mm)
30
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約34.6
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
寸法ds(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目