大阪魂
鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M6
M8
長さ(mm)
16
16
16
15
20
25
30
35
40
45
50
55
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
60
65
70
75
80
90
10
12
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
1
1.25
全154種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43908593
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.5
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
17
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目