大阪魂
鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M6
M8
長さ(mm)
60
60
60
40
45
50
55
65
70
75
80
100
110
120
130
140
15
150
16
160
170
180
190
20
200
210
220
230
25
30
35
90
10
12
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
1
1.25
全154種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43908977
品番
M12×60
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.75
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
19
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目