大阪魂
鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/ダクロ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M16
M12
M16
M20
長さ(mm)
230
170
200
160
190
220
230
250
180
210
240
ねじピッチ
2
1.75
2
2.5
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43910246
品番
M16×230
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
230
ねじピッチ
2
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
24
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約27.7
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法ds(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目