大阪魂
鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/ダクロ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M20
M12
M16
M20
長さ(mm)
250
170
200
160
190
220
230
250
180
210
240
ねじピッチ
2.5
1.75
2
2.5
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43910361
品番
M20×250
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
250
ねじピッチ
2.5
寸法r(mm)
(最小)0.8
寸法S(mm)
30
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約34.6
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
寸法ds(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目