M10×160 強度区分12.9 六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 43910456

強度区分12.9 六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(35個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)160
160
170
180
100
110
120
130
140
15
150
16
190
20
200
210
220
230
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
12
10
ねじピッチ1.5
内容量1箱(35個)注文コード43910456品番M10×160
販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
ねじの呼びM10材質長さ(mm)160ねじピッチ1.5寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)17表面処理ダクロ寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約1.5頭部形状六角寸法K(mm)7寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3369:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする