大阪魂
強度区分12.9 六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M6
M8
長さ(mm)
110
110
110
120
130
100
140
15
150
16
160
170
180
190
20
200
210
220
230
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
12
10
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
1
1.25
全155種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
43910842
品番
M14×110
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
2
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
22
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
寸法ds(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目