大阪魂
鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(35個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M6
M8
長さ(mm)
170
170
170
160
180
100
110
120
130
140
15
150
16
190
20
200
210
220
230
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
10
12
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
1
1.25
全155種類を一覧で見る
内容量
1箱(35個)
注文コード
43912127
品番
M10×170
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
170
ねじピッチ
1.5
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
17
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目