大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(40個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
35
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
10
12
14
15
18
22
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43915164
品番
M20×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
色
黒
寸法S(mm)
30
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約34.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目