大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M24
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
60
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
10
12
14
15
18
22
ねじピッチ
3
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
43915295
品番
M24×60
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
色
黒
寸法S(mm)
-
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
-
頭部形状
六角
寸法K(mm)
-
ねじ山種類
メートル並目