BR-3-12C 黄銅チェーン 水本機械製作所 43916408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅チェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)12
12
21
22
23
24
25
26
27
28
29
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
線径d(Φmm)3
使用荷重(kN)0.98
内容量1本注文コード43916408品番BR-3-12C
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
長さ(m)12線径d(Φmm)3使用荷重(kN)0.98トラスコ品番159-9630質量(g)1.884チェーン線径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする